Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes525 :1
- Carga colgada100 lb
- Peso12.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.20 / 0.63 A
- Par de carga completa200 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/12 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB4
- Clasificación IPIP43
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajePie
- RPM de salida3.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa3
- Estándares cumplidosCE, CURUS, RoHS
- Diagrama de cableado