Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes143 :1
- Carga colgada797 lb
- Peso40.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.63 A
- Par de carga completa992 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/2 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP43
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- Marco NEMA48
- RPM de salida12.1 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosCE, CSA, RoHS, UL
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 1,017 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones para quemadores de combustible, transportadores y equipos de procesamiento de alimentos, equipos de dispensación de hielo y bebidas y muchos otros
- Fabricado en EE. UU.