Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes45 :1
- Peso11.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa10.20 A
- Par de carga completa82 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/8 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF1
- Clasificación IPIP43
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor12 V
- Tipo de motorCepillado
- Placa de base de montajeP125-750-1000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida40.0 rpm
- Serie750 CC
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa1
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- UPC_NO845171003739
- Diagrama de cableado