Motion
021-756-4530
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 30 :1, 1/4 hp hp, 90 V, 60.0 rpm rpm, TENV, Servicio continuo, serie 750 CC
Artículo MI #04057530
No. Fabricante 021-756-4530
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 30 :1, 1/4 hp hp, 90 V, 60.0 rpm rpm, TENV, Servicio continuo, serie 750 CC
Artículo MI #04057530
No. Fabricante 021-756-4530
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    30 :1
  • Carga colgada
    300 lb
  • Peso
    19.75 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.33 A
  • Par de carga completa
    120 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.31.6000
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Placa de base de montaje
    P125-750-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    60.0 rpm
  • Serie
    750 CC
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, RoHS, UL
  • UPC_NO
    845171003913
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
021-756-4530 1/4HP 90VDC RA ENGRANAJEMOTOR
  • Par continuo de hasta 120 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones de equipos industriales, dispensación de bebidas, equipos de envasado y transportadores
  • Disponible en orientaciones de eje derecha e izquierda
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo