Motion
016-562-0121
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 121.4 :1, 1/20 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal/pie, 0.59 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057554
No. Fabricante 016-562-0121
Precio2,168.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 121.4 :1, 1/20 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal/pie, 0.59 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057554
No. Fabricante 016-562-0121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,168.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    121.4 :1
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.59 A
  • Par de carga completa
    204 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/20 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP43
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    14.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
016-562-0121 1/20HP 115VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 1,100 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo