Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes99.4 :1
- Peso40.87 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa5.00 A
- Par de carga completa1330 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/2 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP43
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida18.0 rpm
- Serie762 CC
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosRoHS
- UPC_NO845171005566
- Diagrama de cableado