Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes95:1
- Carga colgada797 lb
- Peso28.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.50 A
- Par de carga completa1025 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/3 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP43
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- Marco NEMA48
- RPM de salida18.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosCE, CSA, RoHS, UL
- Tensión de alimentación115 V CA
- UPC_NO845171002282
- Diagrama de cableado