Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes43 :1
- Peso12.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.59 A
- Par de carga completa72 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP43
- Catálogo del fabricante
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida38.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosCurus, RoHS
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 1,100 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
- Fabricado en EE. UU.