Motion
206KRP4
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.9900 in de DI, 62 mm de DE, 0.8750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04057800
No. Fabricante 206KRP4
Precio55.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.9900 in de DI, 62 mm de DE, 0.8750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04057800
No. Fabricante 206KRP4
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
Precio55.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9900 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    22.225 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    206RPR4-B AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 206KRP4 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.9900 pulg. con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 0.8750 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    206KRP4
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106981145

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.206RPR4-B AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo