Motion
40-3SS ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
40-3SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04057816
No. Fabricante 40-3SS OFFSET LINK
Price$98.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40-3SS OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04057816
No. Fabricante 40-3SS OFFSET LINK
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
Su precio$98.35/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.710 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.576 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.204 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Número de hebras
    3
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    SS
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039187635

Descripción general

Descripción del fabricante
40-3SS ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo