Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382313876
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382313876
Descripción general
- Alta tasa de corte y rendimiento constante a un buen valor
- Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
- El diseño de solapa de alta densidad se adapta a superficies irregulares
- El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
- Lo mejor en acero, fundición y uso general