Motion
381-09040-KV

Sethco Pump
381-09040-KV

381-09040-KV Tubo de bomba de tambor para bomba P90H-40 - 35 gpm, 39 pies de altura
Artículo MI #04057896
No. Fabricante 381-09040-KV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sethco Pump
381-09040-KV

381-09040-KV Tubo de bomba de tambor para bomba P90H-40 - 35 gpm, 39 pies de altura
Artículo MI #04057896
No. Fabricante 381-09040-KV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Máx. pies de cabeza
    39 pies
  • Diámetro del tubo
    1-2/3 pulg.
  • Longitud del tubo
    40 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Ácidos minerales y oxidantes fuertes, álcalis, grabadores metálicos, cloro, cáusticos acuosos, disolventes orgánicos y no inflamables.
  • Material del cuerpo
    PVDF
  • Alta hospitalaria
    1 en Barb
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Opción de motor
    Pnuemático o eléctrico
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Sello
    Sello de vapor Teflon
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Rango de temperatura
    10 a 50 f °F
  • Materiales húmedos
    Kynar, Hastelloy C, Tefzel, Viton, Teflon

Descripción general

Descripción del fabricante
381-09040-KV P90H-40K BOMBA, PVDF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo