Motion
RS10B Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
RS10B Conn Link

Eslabón de conexión - Paso de 10B / 5/8 pulg.
Artículo MI #04059168
No. Fabricante RS10B Conn Link
Precio20.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS10B Conn Link

Eslabón de conexión - Paso de 10B / 5/8 pulg.
Artículo MI #04059168
No. Fabricante RS10B Conn Link
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
Precio20.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.626 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.100 pulg.
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039743183

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B ENLACE DE CONEXIÓN LAMBDA