Motion
00 11 03

Knipex
00 11 03

Llave del armario de control de 3"
Artículo MI #04059171
No. Fabricante 00 11 03
Precio59.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
00 11 03

Llave del armario de control de 3"
Artículo MI #04059171
No. Fabricante 00 11 03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    3 in
  • Ancho de pieza única
    3 in
  • Peso de la herramienta
    0.17 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Llave del armario de control
  • Color del mango
    Plata
  • Mango aislado
    No
  • Material
    Fundición de zinc
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
KN001103 ARMARIO DE CONTROL KEYS
  • Para armarios de control y sistemas de apagado en el suministro de gas, agua y electricidad.
  • Para instalaciones técnicas en edificios, p. ej., sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de cierre, cuadros eléctricos principales, etc.
  • Versión de brazo 4 - incluye las siguientes llaves: (3) Tuerca cuadrada - 13/64", 15/64" y 5/16", (1) Tuerca triangular - 23/64" y (1) Punta doble - 1/8" - 13/64".
  • Con inserto de broca: ranura 3/64 x 9/32" y ranura transversal PH3.
  • Con adaptador para brocas de 1/4" en cadena de seguridad.
  • Adaptador adicional para bits de 1/4" en un brazo.
  • Ejecución larga, longitud total 3".
  • Fundición de zinc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo