Motion
UCP206-103D1

NTN
UCP206-103D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04059309
No. Fabricante UCP206-103D1
Precio92.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP206-103D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04059309
No. Fabricante UCP206-103D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.2813 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    2.97 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC206-103D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359503128
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-103D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359503128

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP206-103D1