Motion
EXTREMO DE TUBO CUADRADO 224  L2X.0.109IN  3/4-10IN

REXNORD INC
TUBE END SQR 224 L2X.0.109IN 3/4-10IN

224-59241 Extremo del tubo Rexnord
Artículo MI #04061604
No. Fabricante TUBE END SQR 224 L2X.0.109IN 3/4-10IN
Precio19.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
TUBE END SQR 224 L2X.0.109IN 3/4-10IN

224-59241 Extremo del tubo Rexnord
Artículo MI #04061604
No. Fabricante TUBE END SQR 224 L2X.0.109IN 3/4-10IN
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
Precio19.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    2.0000 pulg.
  • Longitud
    2.1700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Extremo del tubo
  • Detalles adicionales
    Elementos de soporte y nivelación
  • País de origen
    Italia
  • Número de Upc del fabricante
    698210906535
  • Material
    PA
  • Tipos de productos
    Extremo del tubo
  • Serie
    224 Extremos del tubo
  • Capacidad de carga estática
    1800 lb
  • Estilo
    Cuadrado
  • Ángulo de inclinación
    0°
  • UPC_NO
    698210906535

Descripción general

Descripción del fabricante
224-59241 EXTREMO DEL TUBO CUADRADO THD 3/4-10
  • Extremo del tubo - Cuadrado
  • Tamaño de rosca de 3/4-10 pulgadas
  • Tubo cuadrado de 2 pulgadas x 0.120 pulgadas de grosor
  • Material de poliamida reforzada con inserto de latón
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno