Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.6950 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5000 pulg.
- Anchura interior0.3750 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador1.7790 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Ancho del rodillo0.3750 pulg.
- Resistencia a la tensión11100 lb
- Paso transversal0.5660 pulg.
- Peso1.24 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricanteJ40-3 RIV 10 FT CH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288964445
- MaterialAcero
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662288964445
Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock