Motion
1VL25X5/8 A GRANEL

BROWNING
1VL25X5/8 BULK

2740033 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de correa, 0.6250 in de diámetro interior, 2.5000 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #04061734
No. Fabricante 1VL25X5/8 BULK
Precio82.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
1VL25X5/8 BULK

2740033 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de correa, 0.6250 in de diámetro interior, 2.5000 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #04061734
No. Fabricante 1VL25X5/8 BULK
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
Precio82.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 0.5313 a 0.7813 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    Máx. 3L (2.4000 pulg.)
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6000 pulg. (3L) Mín.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    1VL25X5/8 A GRANEL
  • Número de Upc del fabricante
    662460590226
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    VL
  • UPC_NO
    662460590226

Descripción general

Descripción del fabricante
1VL25X5/8 A GRANEL
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza. Embalaje del paquete a granel 20 por paquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo