Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Ancho de la caraDe 0.5313 a 0.7813 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3300 pulg.
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (2.7000 pulg.)
- Diámetro de paso mínimo1.8000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro exterior2.8700 pulg.
- Peso1.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante1VL30X5/8 A GRANEL
- Número de Upc del fabricante662460590240
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVL
- UPC_NO662460590240
Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza. Embalaje del paquete a granel 20 por paquete