Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro de referencia3.4000 pulg. (A) (máx.) 3.7000 pulg. (B) (máx.) 2.7000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 0.6563 a 1.0313 pulg.
- Tamaño del chaveteroninguno
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- Diámetro de paso máximo3L (3.1000 pulg.) Máx. 3V ( 3.8000 pulg.) Máx. 5V ( 2.8000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo2.3000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Peso1.74 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante1VL40X1/2 A GRANEL
- Número de Upc del fabricante662460590295
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVL
- UPC_NO662460590295
Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza. Embalaje del paquete a granel 20 por paquete