Motion
1VM50X5/8 A GRANEL

BROWNING
1VM50X5/8 BULK

2740181 Disco de paso variable - Serie VM, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de banda, 0.6250 in de diámetro interior, 4.7500 in de diámetro exterior, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #04061749
No. Fabricante 1VM50X5/8 BULK
Precio110.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
1VM50X5/8 BULK

2740181 Disco de paso variable - Serie VM, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de banda, 0.6250 in de diámetro interior, 4.7500 in de diámetro exterior, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #04061749
No. Fabricante 1VM50X5/8 BULK
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
Precio110.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de referencia
    4.4000 pulg. (A) (máx.) 4.7000 pulg. (B) (máx.) 3.7000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 0.6875 a 1.0625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3L (4.1000 pulg.) Máx. 3V ( 4.8000 pulg.) Máx. 5V ( 3.8000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.3000 pulg. (3L) Mín.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Peso
    2.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    1VM50X5/8 A GRANEL
  • Número de Upc del fabricante
    662460590387
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    VM
  • UPC_NO
    662460590387

Descripción general

Descripción del fabricante
1VM50X5/8 A GRANEL
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza. Embalaje del paquete a granel 20 por paquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo