Motion
MMS407H

BROWNING
MMS407H

Kit de montaje de motor reductor de velocidad PJ9200 - Tamaño reductor 407
Artículo MI #04061760
No. Fabricante MMS407H
Precio4,071.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
MMS407H

Kit de montaje de motor reductor de velocidad PJ9200 - Tamaño reductor 407
Artículo MI #04061760
No. Fabricante MMS407H
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
Precio4,071.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:16
  • Tamaño del reductor del fabricante
    407
  • Longitud total de la base del motor
    27.0000 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    32.5000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 14.59 a 19.21 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    213T a 447T
  • Peso
    72.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de pieza base compatible
    MB407-415
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MMS407H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460583471
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Soporte de montaje del motor - Alto
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
MMS407H
  • Construcción en acero, base de motor ajustable Herrajes chapados en cadmio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo