Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:17
- Tamaño del reductor del fabricante415
- Longitud total de la base del motor27.0000 pulg.
- Ancho total de la base del motor32.5000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 13.34 a 18.53 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA213T a 447T
- Peso78.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB407-415
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMS415H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460583518
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeSoporte de montaje del motor - Alto
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Construcción en acero, base de motor ajustable Herrajes chapados en cadmio