Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:9
- Tamaño del reductor del fabricante407, 415
- Longitud total de la base del motor27.0000 pulg.
- Ancho total de la base del motor32.5000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 14.59 a 18.53 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA213t a 447T
- Peso96.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB407-415
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMA407-415
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460583525
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeAdaptador de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior de los herrajes chapados en cadmio