Motion
415 KIT DE MM SUPERIOR ALTO

BROWNING
415 TOP HIGH MM KIT

Kit de montaje de motor reductor de velocidad PK9803 - Tamaño reductor 415
Artículo MI #04061766
No. Fabricante 415 TOP HIGH MM KIT
Precio13,107.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
415 TOP HIGH MM KIT

Kit de montaje de motor reductor de velocidad PK9803 - Tamaño reductor 415
Artículo MI #04061766
No. Fabricante 415 TOP HIGH MM KIT
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
Precio13,107.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:12
  • Tamaño del reductor del fabricante
    415
  • Longitud total de la base del motor
    27.0000 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    32.5000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 13.34 a 18.53 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    213T a 447T
  • Peso
    332.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    415 KIT DE MM SUPERIOR ALTO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460583853
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Kit de montaje del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
415 KIT DE MM SUPERIOR
  • Todos los rodamientos estándar de construcción de acero, base de motor ajustable: los rodamientos de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo