Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:21
- Tamaño del reductor del fabricante507
- Longitud total de la base del motor30.0000 pulg.
- Ancho total de la base del motor20.0000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 15.08 a 20.97 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA254T a 447T
- Peso95.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB507-608
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMS507H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460583549
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeSoporte de montaje del motor - Alto
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Construcción en acero, base de motor ajustable Herrajes chapados en cadmio