Motion
MMS608H

BROWNING
MMS608H

Kit de montaje de motor reductor de velocidad PM9200 - Tamaño reductor 608
Artículo MI #04061769
No. Fabricante MMS608H
Precio13,703.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
MMS608H

Kit de montaje de motor reductor de velocidad PM9200 - Tamaño reductor 608
Artículo MI #04061769
No. Fabricante MMS608H
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
Precio13,703.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:18
  • Tamaño del reductor del fabricante
    608
  • Longitud total de la base del motor
    30.0000 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    37.0000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 16.26 a 20.79 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    254T a 447T
  • Peso
    105.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de pieza base compatible
    MB507-608
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MMS608H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460583570
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Soporte de montaje del motor - Alto
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
MMS608H
  • Construcción en acero, base de motor ajustable Herrajes chapados en cadmio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo