Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:8
- Tamaño del reductor del fabricante507, 608
- Longitud total de la base del motor30.0000 pulg.
- Ancho total de la base del motor20.0000 pulg.
- Base del motor al centro de salidaDe 15.08 a 20.97 pulg.
- Tamaños de estructura NEMA254T a 447T
- Peso125.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de pieza base compatibleMB507-608
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMMA507-608
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460583587
- MaterialAcero
- Tipo de componente de montajeAdaptador de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
Descripción general
- Toda la construcción de acero se puede utilizar para el montaje superior de los herrajes chapados en cadmio