Motion
MB507-608

BROWNING
MB507-608

Base de montaje de motor reductor de velocidad - 507, Tamaño reductor de 608 , Estructura de 254T a 447T , Longitud total de 30 in, Ancho total de 37 in
Artículo MI #04061771
No. Fabricante MB507-608
Precio3,872.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
MB507-608

Base de montaje de motor reductor de velocidad - 507, Tamaño reductor de 608 , Estructura de 254T a 447T , Longitud total de 30 in, Ancho total de 37 in
Artículo MI #04061771
No. Fabricante MB507-608
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
Precio3,872.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    5:1, 9:1, o 15:1 25:1 35:4
  • Tamaño del reductor del fabricante
    507, 608
  • Longitud total de la base del motor
    30.0000 pulg.
  • Ancho total de la base del motor
    20.0000 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 15.08 a 20.97 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    254T a 447T
  • Peso
    173.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MB507-608
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460583594
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Base del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
MB507-608
  • Construcción en acero, base de motor ajustable Herrajes chapados en cadmio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo