Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Ancho de la base2-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.4375 a 6.8125 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Cojinete de repuesto3-111D
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMPD
- UPC_NO662461049587