Motion
SSUCFT204-20MM

PEER BEARING CO (SKF)
SSUCFT204-20MM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de caucho de silicona aprobado por la FDA protegido por Slinger Seal de acero inoxidable
Artículo MI #04062287
No. Fabricante SSUCFT204-20MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
SSUCFT204-20MM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de caucho de silicona aprobado por la FDA protegido por Slinger Seal de acero inoxidable
Artículo MI #04062287
No. Fabricante SSUCFT204-20MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5469 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2200 pulg.
  • En general Altura  
    1.3110 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4531 pulg.
  • Ancho general
    2.7188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590355235
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-20mm
  • Tipo de sello
    Sello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFT204-B-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"