Motion
PAK604
Palé de contención de derrames - Sumidero - LDPE con inhibidor de UV, rejilla - Polietileno, capacidad de carga de 4500 lb, capacidad de sumidero de 66 gal., dimensiones: 40 x 66 x 8-3/4 pulg.
Artículo MI #04062432
No. Fabricante PAK604
Precio503.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de contención de derrames - Sumidero - LDPE con inhibidor de UV, rejilla - Polietileno, capacidad de carga de 4500 lb, capacidad de sumidero de 66 gal., dimensiones: 40 x 66 x 8-3/4 pulg.
Artículo MI #04062432
No. Fabricante PAK604
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
Su precio$503.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    40 x 66 x 8-3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    4500 lb
  • Material
    Rejilla - Polietileno, cárter - LDPE con inhibidor UV
  • Número de tambores
    2
  • Capacidad del cárter
    66 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK604-BK-WD HVY DTY CONT DE POLIETILENO 2DRM CONDR
  • Los palés de contención más resistentes y duraderos que puede comprar no se abrochan ni se arquean. Lo garantizamos.
  • Suficientemente resistente para el almacenamiento a largo plazo de líquidos con alta gravedad específica
  • Diseño innovador que transfiere el peso a los canales de carga para maximizar la capacidad
  • Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudarle a cumplir con las regulaciones y mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
  • La baja altura significa que la carga y descarga requieren menos esfuerzo y las tapas del tambor están al alcance de la mano
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
  • La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
  • El tapón de drenaje opcional le permite vaciar el cárter sin retirar bidones ni rejillas
  • La entrada de la carretilla elevadora bidireccional permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección (cargada o descargada)
  • Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"