Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQC4000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVQC
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
- Para montaje en base VQC4000 , válvulas enchufables
- Cumple con IP40
- El conector D-sub reduce la mano de obra al tiempo que minimiza el cableado y ahorra espacio
- Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
- De 1 a 12 estaciones disponibles de serie