Motion
6015-2RS C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04062661
No. Fabricante 6015-2RS C3
Precio169.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04062661
No. Fabricante 6015-2RS C3
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
Precio169.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6015-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6015-2RS C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 75 mm con un diámetro exterior de 115 mm y un ancho de 20 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6015-2RS C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106968689

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6015-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"