Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.5000 in
- Flange Diameter1.0000 in
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Outside Diameter0.7500 in
- Overall Length0.6250 in
- Peso20.7 lb
Details
- Material del cojineteMetal en polvo
- Código de armonización848330
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBSF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- UPC_NO781260101804
Descripción general
Descripción del fabricante
BSF-1624-10 BRIDA BRG