Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Brida Diámetro1.2500 pulg.
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Peso26.8 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Código de armonización848330
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBSF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- UPC_NO781260101439
Descripción general
Descripción del fabricante
BSF-2432-8 BRIDA BRG