Motion
FB-1214-10

SYMMCO INC
FB-1214-10

Cojinete bridado - 0.7500 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, 1.1250 pulg. de diám. de aleteo, 5/32 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #04063005
No. Fabricante FB-1214-10
Precio4.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYMMCO INC
FB-1214-10

Cojinete bridado - 0.7500 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 1.2500 pulg. de longitud, 1.1250 pulg. de diám. de aleteo, 5/32 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #04063005
No. Fabricante FB-1214-10
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
Precio4.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    27.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Código de armonización
    848330
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • UPC_NO
    781260001005

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-1214-10 SINT BRZ BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo