Motion
FB-1622-14

SYMMCO INC
FB-1622-14

Cojinete bridado - 1.0000 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de longitud, 1.6250 pulg. de diám. de aleteo, 3/16 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #04063010
No. Fabricante FB-1622-14
Precio29.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYMMCO INC
FB-1622-14

Cojinete bridado - 1.0000 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de longitud, 1.6250 pulg. de diám. de aleteo, 3/16 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #04063010
No. Fabricante FB-1622-14
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
Precio29.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    140.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Código de armonización
    848330
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • UPC_NO
    781260001210

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-1622-14 SINT BRZ BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo