Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Brida Diámetro0.8750 pulg.
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Peso24.5 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Código de armonización848330
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieFB
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- UPC_NO781260001487
Descripción general
Descripción del fabricante
FB-610-8 SINT BRZ BRG