Motion
FB-811-5

SYMMCO INC
FB-811-5

Cojinete bridado - 0.5000 pulg. de D.I., 0.6875 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, 0.9375 pulg. de diám. de aleteo, 1/8 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #04063026
No. Fabricante FB-811-5
Price$2.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYMMCO INC
FB-811-5

Cojinete bridado - 0.5000 pulg. de D.I., 0.6875 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, 0.9375 pulg. de diám. de aleteo, 1/8 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #04063026
No. Fabricante FB-811-5
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
Su precio$2.39/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 in
  • Flange Diameter  
    0.9375 in
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Outside Diameter  
    0.6875 in
  • Overall Length  
    0.6250 in
  • Peso
    15.7 lb

Details

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Código de armonización
    848330
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • UPC_NO
    781260069913

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-811-5 SINT BRZ BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo