Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Brida Diámetro1.0000 pulg.
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Peso19.8 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Código de armonización848330
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieFB
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- UPC_NO781260001753