Motion
SS-128148-64

SYMMCO INC
SS-128148-64

Cojinete de manga lisa - 4.0000 pulg. de D.I., 4.6250 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #04063034
No. Fabricante SS-128148-64
Precio326.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYMMCO INC
SS-128148-64

Cojinete de manga lisa - 4.0000 pulg. de D.I., 4.6250 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #04063034
No. Fabricante SS-128148-64
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
Precio326.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    4.0000 pulg.
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1770 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manga de bronce
  • Código de armonización
    848330
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    SS
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-128148-64 BRNZ BRG INVIERNO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo