Motion
IDF6E-20-X139

SMC CORP OF AMERICA
IDF6E-20-X139

Secador de aire refrigerado - 26.49 scfm a 50 Hz, 28.96 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 145 psi máx., monofásico, 200/220 V CA, 50/60 Hz, 3/4 Tamaño de puerto BSPT, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #04063040
No. Fabricante IDF6E-20-X139
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IDF6E-20-X139

Secador de aire refrigerado - 26.49 scfm a 50 Hz, 28.96 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 145 psi máx., monofásico, 200/220 V CA, 50/60 Hz, 3/4 Tamaño de puerto BSPT, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #04063040
No. Fabricante IDF6E-20-X139
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    19.600 pulg.
  • En general Longitud  
    17.910 pulg.
  • Ancho general
    11.180 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    50.71 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Flujo de aire máximo
    28.96 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    36 °F
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    1.2/1.3 A
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    200/220 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDF6E-20-X139 SECO AL AIRE REFRIGERADO
  • Funcionamiento a 50/60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 50°C / 122°F
  • Disponible en caudal nominal de hasta 12.4 m3/min (ANR) 438 scfm (@10°C / 50°F PDP)
  • Conexiones: las roscas R/Rc son estándar; hay disponibles adaptadores NPT

También puede gustarle