Motion
KH12-PP-RROC

INA (Schaeffler)
KH12-PP-RROC

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 19 mm, Longitud total de 28 mm, Cerrado
Artículo MI #04063153
No. Fabricante KH12-PP-RROC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
KH12-PP-RROC

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 19 mm, Longitud total de 28 mm, Cerrado
Artículo MI #04063153
No. Fabricante KH12-PP-RROC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    Sellado
  • Serie
    KH
  • UPC_NO
    4054364559908

Descripción general

Descripción del fabricante
KH12-PP-RROC BOLAS DE COPA DIBUJADAS LINEALMENTE BEARI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo