Motion
KH20-PP-RROC

INA (Schaeffler)
KH20-PP-RROC

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Ancho total de 30 mm, Capacidad de carga de 1170 N
Artículo MI #04063155
No. Fabricante KH20-PP-RROC
Precio96.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
KH20-PP-RROC

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 28 mm, Ancho total de 30 mm, Capacidad de carga de 1170 N
Artículo MI #04063155
No. Fabricante KH20-PP-RROC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$96.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    1170 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KH
  • UPC_NO
    4054364466374

Descripción general

Descripción del fabricante
KH20-PP-RROC BOLAS DE COPA DIBUJADAS LINEALMENTE BEARI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo