Motion
SPM16OPNWW

THOMSON (ALTRA)
SPM16OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Ancho total de 35.380 / 36.000 mm, Capacidad de carga de 1280 N
Artículo MI #04063263
No. Fabricante SPM16OPNWW
Precio152.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SPM16OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Ancho total de 35.380 / 36.000 mm, Capacidad de carga de 1280 N
Artículo MI #04063263
No. Fabricante SPM16OPNWW
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
Precio152.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    24.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Ancho general
    35.380 / 36.000 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    24.270 / 24.600 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1280 N
  • Capacidad de carga
    1280 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super
  • Capacidad de carga estática
    1410 N
  • UPC_NO
    662486266976
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM16-OPN-WW SUPER BUJÍN DE BOLAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno