Motion
UCFC210-32
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #04063391
No. Fabricante UCFC210-32
Precio195.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #04063391
No. Fabricante UCFC210-32
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
Su precio$195.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.4375 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • En general Altura  
    2.1417 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.3310 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590110155
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC210-32
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106997047

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC210-32 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo