Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261058521 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad media, adecuada para el mezclado y acabado.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.2500 rpm
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO66261058521
- Tipo de ruedaConvolución