Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje22.23 mm
- Tamaño del eje22.23 mm
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Peso0.40 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8730 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO07660789097
- Tipo de ruedaTipo 41
Descripción general
- Usar cuando se necesita una excelente combinación de tasa de corte y vida útil
- Las ruedas de tronzado tipo 01/41 están diseñadas para aplicaciones de tronzado tradicionales
- Suministrado con refuerzo completo de fibra de vidrio
- DM significa soporte de diamante
- Aplicaciones: dimensionamiento de chapas de corte metálicas, tuberías de corte y placas metálicas (fabricación de metal)