Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 63642502608 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 20000 rpm y un peso de 2.00 lbs, ideal para la eliminación agresiva de material y la preparación de superficies.
- RPM Máx.20000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502608